九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
ピアスタHEX(ステンレス/ステンめっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(11個)
注文コード
69134442
品番
5X25
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
ステンめっき
種類
スーパーピアスタHEX