Strong Hold
Strong Holdの ビニールテープ
Strong Holdの ビニールテープ防食・配管用途
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
69134645
品番
ST2242-150-15BK
参考基準価格(税別)
¥2,987
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
防水端末に最適なビニールテープです。
69KVまでの電圧で使用可能です。
防水端末処理に。
仕様
●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V〜69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388
アズワン品番
67-2311-04