大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
OPGボンデッドW EPDM(黒(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
69134722
品番
10X22X4.3
参考基準価格(税別)
¥404
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
厚さ(mm)
4.3
外径(Φmm)
22