九飛勢螺
ピアス(ウスト(頭部極薄トラス(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(12個)
長さ(mm)
40
30
35
40
16
ねじの呼び
M4
M4
M5
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
69134792
品番
4X40
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
極薄トラス