九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の タッピングねじ
九飛勢螺の ナベタッピンねじ
ピアスTRXタンパー(ナベ(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
69134957
品番
4X19
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ナベ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧