大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 木ねじ
(+)皿木ねじ(ステンレス/塗装ホワイト)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(17本)
注文コード
69135054
品番
3.1X50
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M3.1
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
塗装ホワイト
頭部形状
皿