大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の 細ビス
コースラッパ(半ねじ(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(7本)
注文コード
69135176
品番
4.8X120X70
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
アウトレット
¥509
¥
409
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
ねじの呼び
M4.8
材質
SUS410
表面処理
生地(または標準)