大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TORX穴付き皿ボルト(日産(新JIS(鉄/BC)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(18個)
注文コード
69137994
品番
4X10
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
頭部形状
皿
表面処理
BC(黒クロメート)
穴の形状
ヘックスローブ穴