大阪魂
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(1個)
ねじの呼び
M10
M6
M10
長さ(mm)
120
80
90
110
120
130
140
150
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69138816
品番
10X120
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
120
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
ボタン六角穴付
穴の形状
六角穴