大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
HS(UNC(くぼみ先(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
69139412
品番
#4-40X7/16
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
#4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
山数
40
長さ(inch)
#7/16