※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-M-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: マルチコネクタキット/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数4 ねじの種類(N) NPT 注文コード69139919 品番VV5QC51-0404NMD2
参考基準価格(税別)¥82,890 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は連数・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし ねじの種類(N) NPT 連数4 キット名(MD2) マルチコネクタキット (26P) ケーブル長さ3m付 シリンダポート管接続口径(04) 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする