※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5QC51-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX260一体型(出力対応)シリアル伝送システム対応/ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数2 ねじの種類(-) Rc キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 注文コード69140086 品番VV5QC51-0204SVB
参考基準価格(税別)¥70,350 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は連数・ねじの種類・キット名など66種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 連数2 キット名(SVB) CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12 シリンダポート管接続口径(04) 1/2 SIユニット出力極性(-) +COM 仕様オプション: 配線仕様特殊:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする