大阪魂
六角穴付きボルト PU=3薄板用(ゼロイタ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(10個)
1パック(11個)
1パック(7個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
6
8
10
12
全18種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
69140182
品番
5X8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴