20X35 六角穴付きボルト(SUS316L/生地) 大阪魂 69140356

六角穴付きボルト(SUS316L/生地)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM20
長さ(mm)35
内容量1パック(1個)注文コード69140356品番20X35
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM20長さ(mm)35頭部形状六角穴付材質SUS316L表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69140338
2021-05-21
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

注文通りのものが速やかに到着しましたので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする