大阪魂
六角穴付きボルト(SUS316L/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M20
M6
M10
M20
長さ(mm)
100
85
35
100
110
120
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69140365
品番
20X100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
100
頭部形状
六角穴付
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
穴の形状
六角穴