大阪魂
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1個)
ねじの呼び
1/4
山数
20
注文コード
69140523
品番
1/4-20X1/2
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・山数
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
山数
20
長さ(inch)
1/2
種別
-
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
UNC