VV5QZ12-SA-BASE - 直接配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69141136 品番VV5QZ12-SA08-Q
参考基準価格(税別)¥24,920 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品 連数8,P キット名SA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする