SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ15-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3,A
ねじの種類
(T) NPTF
仕様
Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69141188
品番
VV5QZ15-03N7TC-D0R
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
連数・ねじの種類・仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
連数
3,A
キット名
C
仕様
Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 外部パイロット仕様:(R) 外部パイロット、CEマーキング対応:(-) なし