SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ15-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4,A
ねじの種類
(N) NPT
仕様
Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69141215
品番
VV5QZ15-04N7NC
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
連数・ねじの種類・仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
連数
4,A
キット名
C
仕様
Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし