SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ25-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
2,A
ねじの種類
(F) G
仕様
Bポート管接続口径:(01) 1/8、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
注文コード
69141529
品番
VV5QZ25-0201FC-Q
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
連数・ねじの種類・仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
連数
2,A
キット名
C
仕様
Bポート管接続口径:(01) 1/8、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(Q) CE対応品