SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ25-SA-BASE - ベース配管形マニホールド: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
9,A
仕様
SIユニット仕様:(N) PNP出力 (-COM.)、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手,P、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69141836
品番
VV5QZ25-SAN09C6-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,250
この商品は
連数・仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
SIユニット仕様:(N) PNP出力 (-COM.)、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手,P、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
連数
9,A