SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VV5QZ35-SA-BASE - ベース配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4,A
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手,P、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
注文コード
69142143
品番
VV5QZ35-SA04C6-D0
参考基準価格(税別)
¥28,710
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
連数
4,A
仕様
SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手,P、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし