HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨(空圧)
HiKOKI(旧:日立工機)の サンダー/ポリッシャー
SV13YB用ペーパー用パットΦ125
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69142616
品番
376692
参考基準価格(税別)
¥2,625
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SV13YB用ペーパーパットです。
サンディングペーパー用。
仕様
●適合機種:SV13YB(旧型:SV13Y)●パッド寸法(mm):125●色:黒●寸法(mm):125×125×10●マジック式●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。●材質/仕上:コットン●原産国:中国●コード番号:364-4917
アズワン品番
67-2342-27