LA9FK982 TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリック 69143158

TeSys F - set of connections - 3P - chan

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69143158品番LA9FK982
参考基準価格(税別)¥81,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2604アズワン品番65-7288-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする