LA9F22582 TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリック 69143167

TeSys F - set of connections - 3P - chan

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69143167品番LA9F22582
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極切り替え回路タイプ用接続セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2584アズワン品番65-7288-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする