曜日別特売
AM-640480G2TNQW-00H-C TFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixels Ampire 69143185

TFT 液晶ディスプレイ 5.7インチ TFT 640 x 480pixels

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69143185品番AM-640480G2TNQW-00H-C
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

アモルファスシリコン TFT をスイッチングデバイスとして使用するカラー Matrix TFT-LCD です。このモデルは、5.7 インチ TFT-LCD パネル、駆動回路、LED バックライトシステムで構成されています。この TFT-LCD は、高解像度( 640 ( R.G.B ) x 480 )で、最大 262,144 色で表示できます。VGA 解像度 6 ビットカラードライバ、1 チャンネル TTL インターフェイス付き 広い動作温度範囲 内部 FPC 材の向上により信頼性が向上しました

仕様●ディスプレイサイズ:5.7インチ●解像度:640 x 480pixels●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:115 x 86mm●供給電圧:3.3 V●バックライトタイプ:LED●寸法:127 x 6.6 x 98.43mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●照度:1000cd/m2●シリーズ:AM640480G2●コード番号:188-4291アズワン品番65-7244-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする