Timing relay multifunction 1 changeover

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69143264 品番3RP2505-1AB30-0AC1
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens タイミングリレーは、多機能の 1 つの切り替えコンタクト、2 つの機能( B、K )、時間範囲 7 ( 0.05 秒→ 100 時間)、24 V ac/dc @ 50 / 60 Hz AC、LED 付きはねじ止め Terminal です。多機能タイムリレー ねじ式 / バネ式端子

仕様●電源電圧:24V ac●コンタクト数:1●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:203-8679 アズワン品番65-8085-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする