T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-15 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69143368 品番SNMA150616KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は切刃長さ・材種・コーナーRなど100種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適用被削材:K●加工形態:荒切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):14.275●厚さ(mm):6.35●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:KR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4322 アズワン品番65-8240-44
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69143368 SNMA150616KR 66436756 SNMA 15 06 16-KR 3225 旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする