Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
UNEQUAL Y PIECE D12-D10 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
69144314
品番
3140 10 12
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,612
販売価格(税別)
¥
29,647
バスケットに入れる
Legris の単一 Y 不均等ピースの最大作動圧力は 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度は -20 → 80 ℃ です
仕様
●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0151
アズワン品番
65-7896-12