SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
管接続口径
(A) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):1/4
注文コード
69144338
品番
VVEX4-1-5-A
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(A) 1(P):3/8、3(R):3/8、 2(A):1/4
ねじの種類
(-) Rc
連数
5
パイロット方式
(1) 内部パイロット