PR Electronics
PR Electronicsの 電源(制御機器)
PR Electronicsの 電源コード/コンセント(FA)
PR Electronicsの 電源コード(ACコード)
Universal f/I-f/f converter with 1 analo
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69144348
品番
4225A
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●モジュールタイプ:Converter●入力信号タイプ:電流,周波数●出力信号タイプ:アナログ、リレー●シリーズ:Universal f/I-f/f converter●コード番号:236-3271
アズワン品番
65-8053-15