曜日別特売
6625 17 00 VENTED END CAP O 16 5 Transair 69144628

VENTED END CAP O 16 5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69144628品番6625 17 00
参考基準価格(税別)¥7,310販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。

仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177アズワン品番65-7894-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする