大阪魂
六角ボルト(全ねじ(ウィット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(1個)
1パック(11個)
1パック(2個)
1パック(1個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
ねじの呼び
W1-1/8
W'1/4
W'5/16
W3/8
W'1/2
W3/4
W1"
W1-1/8
長さ(mm)
90
90
90
60
75
100
8
70
80
85
95
22
32
38
160
170
180
190
210
220
230
240
300
120
140
110
130
全66種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69144635
品番
1"1/8X90
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1-1/8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
90
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット