SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
VVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
(A) 1連用
仕様
配線仕様:(S) シングル配線
接続口径
(02) 1/4
注文コード
69144724
品番
VVQC4000-1A-S-02N
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・接続口径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(02) 1/4
タイプ
(A) 1連用
ねじの種類
(N) NPT
仕様
配線仕様:(S) シングル配線