曜日別特売
TB SPB 160/1 Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm Optibelt 69144768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6761注文コード69144768品番TB SPB 160/1
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6761アズワン品番65-8045-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする