※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
型式
21
注文コード
69145284
品番
VVX211CF-08-1
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
仕様
ベースの種類:(-) 共通加圧用、ベース、シール材質:(CF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: C37
型式
21
追記号
(-) なし
マニホールド連数
8