※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G 型式21 注文コード69145309 品番VVX211FSFZ-03-1
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は接続口径・ねじの種類・型式など20種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G 仕様ベースの種類:(-) 共通加圧用、ベース、シール材質:(SF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: SUS 型式21 追記号(Z) 禁油仕様 マニホールド連数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする