※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
型式
21
注文コード
69145318
品番
VVX212FV-10-1
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(F) G
仕様
ベースの種類:(V) 個別加圧用、ベース、シール材質:-
型式
21
追記号
(-) なし
マニホールド連数
10