※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
型式
22
注文コード
69145345
品番
VVX222CZ-03-1
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(2) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
仕様
ベースの種類:(-) 共通加圧用、ベース、シール材質:(C) シール材質: NBR;ボディ、ベース材質: C37
型式
22
追記号
(Z) 禁油仕様
マニホールド連数
3