※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
型式
23
注文コード
69145415
品番
VVX231NSFZ-04-1
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
仕様
ベースの種類:(-) 共通加圧用、ベース、シール材質:(SF) シール材質: FKM;ボディ、ベース材質: SUS
型式
23
追記号
(Z) 禁油仕様
マニホールド連数
4