※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 注文コード69145546 品番VX210ABAXB
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など1207種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(A) G、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 電気オプション- リード線取出方向特殊(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする