※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(H) AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 注文コード69145704 品番VX210AHXBB
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など1207種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(A) Al - 1/8 - 2、電圧 - リード線取出し:(H) AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 電気オプション- リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする