XCSA 安全インターロックスイッチ Zamak NO / 2NC 安全

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69145818 品番XCSA711
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

EN1088、EN60204に適合
XCSA安全インターロックスイッチ
標準の3つの正方向オープニングコンタクト(ガード開口部) キー操作ロックにより、ガードを正方向にロック オプションバージョンのオレンジLEDで、ガードの開 / 閉を表示 ヘビーデューティ金属DIN型 タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ 20 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級 診断専用の3番目のコンタクトで生産性向上 Preventa XCS安全スイッチ

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●安全接点:NO / 2NC●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:250V●接続タイプ:PG13●材質:ZamakR Zinc Alloy●範囲:Preventa●IP保護等級:IP67●ヘッドの方向の数:8●シリーズ:XCSA●動作温度 Min:-25℃●コード番号:609-6697 アズワン品番65-7799-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする