東洋器材科学
東洋器材科学の ガラス・樹脂・金属容器
東洋器材科学の 試験管/チューブ/栓類
東洋器材科学の 試験管
YS-4 スピッツ 1セット 50本×20包装
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋×50本)
注文コード
69145845
品番
11500
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PS
アズワン品番
65-8736-45