ZEUBE シリーズ 265nm 120 紫外線 LED 30mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69145958 品番ZEUBE265-2BA-TR
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Stanley Electric Deep-UV LED は、Peak Wavelength 265 nm の幅広い分配角及びミドルパワーを備えています。信頼性の高いハーメチックシールパッケージ 鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)

仕様●LED数:1●ピーク波長:265nm●放射束:30mWmW●ビュー角:120●ピン数:2●実装タイプ:表面実装●シリーズ:ZEUBE●コード番号:218-5103 アズワン品番65-7253-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする