エスコ
エスコの 歩行関連
エスコの 手すり 介護用
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69146037
品番
EA951EL-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。
3本継タイプ。
全長3600mmの階段用手すりです。
長さ2400mm(2本継)でも使用できます。
ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。
仕様
●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
アズワン品番
65-9326-65