リタール
リタールの 電源(制御機器)
リタールの 遮断
リタールの ヒューズ
アース付きレール アースバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69146168
品番
7113000
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Rittal TS ITアクセサリ
仕様
●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868
アズワン品番
65-8097-59