アセンブリーラインカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146658 品番X047000990
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

金属ブレード付きタップで耐摩耗性大幅UPしています。
一般草刈り用。

仕様●穴径(mm):25.4●コード径(mm):2.2●コード長さ(m):7.4●直径(mm):3●色:青●長さ(m):3●内径(mm):25.4●DS-5A●材質/仕上:本体/樹脂●コード/ナイロン●原産国:日本●コード番号:263-5767 アズワン品番67-2238-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする