アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69146676 品番LV429306
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Compact NSX 100/160/250 用 3 極プラグインベース用 Schneider Electric 接続アダプタです。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1185 アズワン品番65-8083-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする