StarTech.com K-Slot Security Slot AdapterFrom Star Tech, this lock plate adapter gives security locking options to laptops and devices that don’t have a k-slot built in
The adapter works with an adhesive to attach to your device, meaning it can be used easily with appropriate security cables.Features and BenefitsAdd a K-Slot to any device without a lock slot Allows you to secure laptops, tablets, monitors etc
Compatible with T-Bar Lock Can withstand up to 296 lbs of force Is supplied with adhesive and surface preparation kitsApplicationsStartech セキュリティスロットアダプタキットは、Kensington ロックスロット (K スロット ) セキュリティアダプタを使用して、ラップトップ、ドッキングステーション、またはその他のデバイスを盗難から保護します。公共の環境やオフィスでの使用に最適なこの盗難防止ロックラップトップアダプタは、ほとんどのデバイスに調和する洗練されたシルバー仕上げです。More Star Tech device security optionsユニバーサルな互換性があります223-0914 is an anti-theft combination cable lock 221-7271 is a 3-in-1 universal anti-theft combination cable lock 221-7270 is a K-slot lock plate adapterWhy Choose Star TechStar Tech have been a trusted name for IT professionals for decades
They combine with RS Component’s excellent customer support to provide a comprehensive range of IT hardware solutions
From modern systems to specialist parts, Star Tech are the first choice of discerning customers.